クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14956265
品番
259071
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れ、環境負荷が少なく退色しにくい黒原着糸を採用しております。エアセンサー896シリーズとのセットアップが可能です。
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
60
素材
綿56%、ポリエステル40%、ポリウレタン4%