クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14956439
品番
259071
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れ、環境負荷が少なく退色しにくい黒原着糸を採用しております。エアセンサー896シリーズとのセットアップが可能です。
色
グレー
サイズ
6L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
74
素材
綿56%、ポリエステル40%、ポリウレタン4%