真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 建具金物
真田化鋼(S・ROSE)の 窓用金物
真田化鋼(S・ROSE)の 窓用金物部材
建具用スベリ鋲(T型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
14974489
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。
用途
建具のスベリ鋲
材質
PE
寸法(mm)
17
色
乳白
奥行(mm)
8(B)
寸法D(mm)
出代:1.8
外径A(Φmm)
17
穴径C(Φmm)
2.7×3.8
注意
※用途以外に使用しないでください