材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)