曜日別特売
MR607SWC-5S 車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 Ruedamann 14990721

MR607SWC-5S 車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 Ruedamann 14990721
MR607SWC-5S 車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 Ruedamann 14990721
MR607SWC-5S 車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 Ruedamann 14990721
MR607SWC-5S 車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 Ruedamann 14990721
MR607SWC-5S 車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 Ruedamann 14990721
MR607SWC-5S 車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 Ruedamann 14990721
MR607SWC-5S 車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 Ruedamann 14990721
MR607SWC-5S 車椅子スロープ  折り畳式 段差解消 Ruedamann 14990721

車椅子スロープ 折り畳式 段差解消

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(cm)4.5/【使用時】15-37.5
内容量1個注文コード14990721品番MR607SWC-5S
参考基準価格(税別)¥25,999販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルミスロープは折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付きます。スロープの裏面には厚い滑り止め用パッドが付いており、摩擦力を増えます。どんな天気でも使えます。特殊溶接ヒンジを採用し、一般的なヒンジよりもっと長持ちです。黄色サイドチューブで、より目を引き、安定に使用できます。

用途
自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ質量(kg)約11.2幅(cm)【展開】7336耐荷重(kg)300長さ(cm)152高さ(cm)4.5/【使用時】15-37.5使用高さ(mm)推薦250
注意
※ご注意:オートバイク不適用。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする