YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン狭角 E11
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14992059
品番
JDR110V60WUV/NK7HE11YZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
消費電力(W)
60
明るさ
100W形
材質
ガラス
全長(mm)
78
質量(g)
130
タイプ
狭角
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
70.5
電球の種類
白熱電球