YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン中角130W形 E11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14992095
品番
JDR110V80WUV/MK7HE11YZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質
ガラス
全長(mm)
78
質量(g)
135
タイプ
中角
消費電力(W)
80
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
20
明るさ
100W形
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
70.5
電球の種類
白熱電球