YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン中角150W形 E11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14992129
品番
JDR110V100WUVMK7HE11YZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質
ガラス
全長(mm)
78
質量(g)
135
タイプ
中角
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
20
明るさ
150W形
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
70.5
電球の種類
白熱電球