曜日別特売
5P-60A-20M 【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体 Panasonic(パナソニック) 15007775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
定格5P・600V・60A
内容量1巻(20m)注文コード15007775品番5P-60A-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。

長さ(m)20定格5P・600V・60A材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする