超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40〜+425℃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード15009875 品番AZSH-5-P1
参考基準価格(税別)¥22,720 販売価格(税込) ¥24,882
販売価格(税別)
22,620

温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。

使用温度範囲(℃)-40〜+425 引火点(℃)120 外観無色透明・無臭 液体 流動点(℃)‐55.0 危険等級U 動粘度(mm2/s)4〜6 アズワン品番4-4664-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※密閉使用用途です。開放系でのご使用は出来ません。開放装置でご使用した場合は、加温後、直ぐに気化します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする