※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリットタイプ
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
8
注文コード
15021486
品番
MSH-8-3-3
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)
A7075
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
78000
寸法L(mm)
3.6
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
1.8
寸法E(mm)
( max.)3.175
寸法W(mm)
14
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.0×10^-7
許容偏角(°)
5
許容エンドプレイ(mm)
±0.25
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1.2
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M2
許容偏心(mm)
無負荷時:0.2/負荷時:0.11
仕上(本体)
アルマイト処理