MSH-20C-4-5 カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 15021599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSH-20C-4-5 カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 15021599
MSH-20C-4-5 カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 15021599

カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)20注文コード15021599品番MSH-20C-4-5
参考基準価格(税別)¥4,810販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075最高回転数(min-1[r.p.m])31000寸法L(mm)5.8寸法A(mm)20寸法F(mm)2.9寸法E(mm)( max.)6.3寸法W(mm)22寸法G(mm)7慣性モーメント(kg・m2)2.6×10^-6許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25静的ねじりばね定数(N・m/rad)9.3ねじ締付トルク(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2許容偏心(mm)無負荷時:0.25/負荷時:0.18仕上(本体)アルマイト処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする