※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリットタイプ
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
26
注文コード
15021635
品番
MSH-26C-5-6
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)
A7075
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
寸法L(mm)
7.2
寸法A(mm)
26
寸法F(mm)
3.6
寸法E(mm)
( max.)9.5
寸法W(mm)
31
寸法G(mm)
9.2
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.2×10^-5
許容偏角(°)
5
許容エンドプレイ(mm)
±0.25
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
22
ねじ締付トルク(N・m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M2.5
許容偏心(mm)
無負荷時:0.25/負荷時:0.25
仕上(本体)
アルマイト処理