※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリットタイプ
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
32
注文コード
15021669
品番
MSH-32C-10-10
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)
A7075
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
6.5
寸法E(mm)
( max.)15.8
寸法W(mm)
41
寸法G(mm)
11.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.8×10^-5
許容偏角(°)
5
許容エンドプレイ(mm)
±0.25
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
17
ねじ締付トルク(N・m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M3
許容偏心(mm)
無負荷時:0.25/負荷時:0.25
仕上(本体)
アルマイト処理