抗菌食洗機対応箸箱セット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(44g) 注文コード15023088 品番ABS2AMAG【ワケあり】
在庫数量:残り36点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥589179
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食洗機OKのお箸とケースのセットです。
ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。
また、洗いやすく分解可能になっています。
おハシには名前を入れられるスペース付き。
ケース用の名前シールも付いてます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質フタ:AS樹脂/耐熱温度:100度、本体:ポリプロピレン/耐熱温度:140度、箸:AS樹脂/耐熱温度:100度 種類カナヘイMKフレンズ 長さ(cm)箸:約16.5 ケース寸法(mm)約195×27×15 加工(部位)全体、(方法)練込 使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15023088
2026-03-08
用途:
お弁当用
医療・福祉・介護関連業

セールで購入。この金額で手に入り嬉しいです。この金額なら買いです。100均のお弁当用の箸や箸箱に比べると断然こちらの方が物が良いです。可愛いし長さ的に大人でも使用可だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする