曜日別特売
GPP5013N-IL-10-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15054718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPP5013N-IL-10-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15054718
GPP5013N-IL-10-A 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社) 15054718

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)13(片側)サイズGPP5013仕様【最大サイクル数】310サイクル/min注文コード15054718品番GPP5013N-IL-10-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639,800円となります。
参考基準価格(税別)¥552,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。

仕様【最大サイクル数】310サイクル/minストローク(mm)13(片側)質量(kg)2.5サイズGPP5013使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64消費電流(A)0.12安全性【安全特性(内蔵スプリング)】-最大圧力(bar)8爪長さ(mm)最大200RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク最小圧力(bar)3スプリングによる最小把持力(N)-把持力(N)【開】1490、【閉】1410最大爪質量(kg/片側)2.4公称圧力(bar)6サイクルあたりの空気消費量(cm3)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする