画像準備中

樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15077434 品番 GRL2606P-D-SUS
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質【止め輪】SUS304-CSP 品番696HZZ(ベアリング) 材質(本体)ポリアセタールホワイト 質量(g)7.6 タイプボルト無し 寸法L(mm)9 寸法d(mm)6 寸法D(mm)26 寸法B(mm)5 寸法D1(mm)- 寸法D2(mm)19 寸法W(mm)- 寸法R(mm)1.6 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C 許容荷重(N)98 材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする