画像準備中

オートローテーションタイトナー TC-PXP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15077486 品番 TC-PXP30
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,670
販売価格(税別)
9,700

構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。
騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。
防錆に優れています。
ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。

材質【弾性体】アルミ(A6060) 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(g)120 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)56 最大トルク(N・m)13.6 寸法A(mm)15 寸法D(mm)50 寸法P(mm)10 締付トルク(N・m)25 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 寸法M1(mm)M6×1 深さ15L 寸法t1(mm)8 寸法MM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする