KMR-51 AM/FMポケットラジオ(縦型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 15094216

AM/FMポケットラジオ(縦型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15094216品番KMR-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小さい!名刺サイズの縦型AM/FMラジオ。FMワイドバンド対応だから、普段使いはもちろん、防災準備品としても優秀です。
ベルトやカバンに引っ掛けることのできるクリップ付きだから、ポケットから落ちる心配もありません。
イヤホンがあらかじめ付属しているので、買い足しなしで、音が出せない場所でもラジオをお楽しみください。

付属品イヤホン、取扱説明書その他伸縮ロッドアンテナ/DSPチューナーアナログタイプ/同調ランプ搭載質量(g)63(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×103受信周波数AM(530-1620KHz)、FM(76-108MHz)、FMワイドバンド対応スピーカー出力(mW)約100スピーカー部インピーダンス(Ω)8使用時間(時間)FMスピーカー:約40、AMスピーカー:約40、イヤホン:約70スピーカーサイズ(mm)Φ40
注意
※電池は付属していません。※
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする