YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ニス/ツヤだし/ステイン
YAMAZEN(山善)の 防腐/防虫
カットくんエース Ag+ 塗装面再生・保護剤 塗料 屋外
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4kg)
注文コード
15152841
品番
KRC-AG4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止
銀イオン配合により抗菌・防カビ性の向上、基材の耐久性向上と延命化
紫外線を95%以上カット、標準塗装面積10平方メートル
用途
看板・標識・ポスターなどの褪色防止などに。再生塗料 看板 標識 ポスター 褪色防止 劣化防止 腐食防止 抗菌 防カビ
成分
水性アクリルエマルジョン、ベンゾフェノン系UV吸収材、n-プロピルアルコール、水、銀イオン配合
タイプ
水性
主な用途
看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
特性
抗菌・防カビ性
注意
※原液で使用してください
※施工前に施工物の汚れや油分を取り除いてください
※施工は天気の良い日に行ってください。湿度が高い時や低温時は乾燥に時間がかかります
※皮膚が弱い方は、保護手袋を着用してご使用ください
※本品は、永久に効果が持続するものではございません