USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15162414 品番 USD-PFH30/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換

対応機種
映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]
HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
ブラック 規格HDMI1.4準拠 ケーブル長(m)3 コネクタUSB Type-C端子 - HDMI ケーブル径(Φmm)約4.5/約5 対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする