※使用例

VC060 ビデオアクセサリー ATEN 15287336 VC060 ビデオアクセサリー ATEN 15287336 VC060 ビデオアクセサリー ATEN 15287336 VC060 ビデオアクセサリー ATEN 15287336 VC060 ビデオアクセサリー ATEN 15287336

ビデオアクセサリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287336 品番VC060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。

用途ディスプレイのEDID保持に 付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理 質量(kg)0.15 ブラック 消費電力(W)0.13(DC5V/1BTU) 電源バスパワー コネクタ形状DVI-Iメス - DVI-Iメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25 対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード 使用湿度範囲0〜80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-20〜60 アズワン品番64-8303-79 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 接続台数(入力/出力)1 対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200) メス形状DVI-I 変換タイプメス - メス
注意
※ビデオ入力機器に十分な電力が供給されていない場合は、同梱のUSB・DC電源ケーブルを接続してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする