※使用例

VE901 ビデオ延長器 ATEN 15288079 VE901 ビデオ延長器 ATEN 15288079 VE901 ビデオ延長器 ATEN 15288079 VE901 ビデオ延長器 ATEN 15288079 VE901 ビデオ延長器 ATEN 15288079

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288079 品番VE901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

1系統の4KのDisplayPort信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大40m
解像度1080pでは最大70m延長できるDisplayPortツイストペアケーブルエクステンダーです。
コンパクトな筐体や電源アダプター電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。
医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。

最大延長(m)70 用途映像信号の延長に 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.27 消費電力(W)(DC5V)2.84、5.72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30 最大解像度カテゴリ6aケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタ【R】DisplayPort メス×2、【T】DisplayPort メス×2 アズワン品番64-8302-65 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCP オーディオ入力1 オーディオ出力1
注意
※STPケーブルのご使用を推奨します
※ソースデバイスとの接続用DisplayPortケーブルは同梱されていません
※対応する4K解像度は3840×2160(30Hz(4:4:4)4096×2160(30Hz(4:4:4)です
※HDCPはモニターのHDCPのバージョンに依存します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする