※使用例

VC182 ビデオ変換器 ATEN 15288203 VC182 ビデオ変換器 ATEN 15288203 VC182 ビデオ変換器 ATEN 15288203 VC182 ビデオ変換器 ATEN 15288203 VC182 ビデオ変換器 ATEN 15288203

ビデオ変換器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288203 品番VC182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。
機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。
ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。
さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。

用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1 質量(kg)0.31 ブラック 消費電力(W)1.56(DC5V) 電源入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28 使用湿度範囲0〜80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 アズワン品番64-8303-10 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p メス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする