※使用例

VC810 ビデオ変換器 ATEN 15288228 VC810 ビデオ変換器 ATEN 15288228 VC810 ビデオ変換器 ATEN 15288228 VC810 ビデオ変換器 ATEN 15288228 VC810 ビデオ変換器 ATEN 15288228

ビデオ変換器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288228 品番VC810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。
HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく
VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。
持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。

用途映像信号の変換に 質量(kg)0.01 ホワイト コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×46×15 使用湿度範囲40〜85%(結露なきこと) 動作温度(℃)0〜60 保管温度(℃)-10〜70 アズワン品番64-8302-05 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1200 オス形状HDMIタイプA メス形状D-Sub15pin 変換タイプメス - オス
注意
※HDCP非対応であるためHDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示延長できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする