※使用例

VC840 ビデオ変換器 ATEN 15288246 VC840 ビデオ変換器 ATEN 15288246 VC840 ビデオ変換器 ATEN 15288246 VC840 ビデオ変換器 ATEN 15288246 VC840 ビデオ変換器 ATEN 15288246

ビデオ変換器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288246 品番VC840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。
SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。
デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。
放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。

用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.29 ブラック 消費電力(W)3.225(DC5V) 電源入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31 使用湿度範囲0〜80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 アズワン品番64-8302-60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p(60Hz) オス形状HDMI メス形状HDMIタイプA/BNC/RCA 変換タイプメス - メス
注意
※HDCP非対応であるためHDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示延長できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする