日立産機システム
日立産機システムの 工業用潤滑油
日立産機システムの コンプレッサーオイル
ベビコン用純正オイル20L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
15344737
品番
742500
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
日立ベビコン(給油式)専用オイル 特殊酸化防止剤配合で炭化物の生成量が少ない。特殊極圧添加剤配合で摩耗・傷の発生量が少ない。
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1800mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
SDS(0.38MB)
注意
※※個人宅配送不可になります。あらかじめご了承ください。尚、屋号がある場合は納入可能になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650