BAN-ZI
BAN-ZIの 錆止め/錆転換剤
BAN-ZIの 錆転換塗料
サビハイダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
15395584
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
漬け込むだけで簡単に錆を落とす事ができます。
水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用。
ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らず簡単に落とせます。
用途
サビ落とし
仕様
漬け込み時間:5〜6時間(水の代わりに40〜60℃程度のお湯を使用すると効果的)
色
クリア
容量(mL)
1000
使用環境温度(℃)
塗装:5以上(湿度85%以下)
塗布方法
漬け込み
危険物の類別
非危険物
注意
※注入希釈(水希釈率):本品200ml:水3.8L※水で20倍(5%希釈)