ダイヤトレンド
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
長さ(m)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15398348
品番
DSVPWOM-CAKAS-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min ; 50W、100W、200W、400W
【200V】
3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W
仕様
相当品形名:R88A-CAKA003S
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子
長さ(m)
3
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)
6.1
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
G5シリーズ