用途対応サーボモータ:【200V】【400V】
3000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW
2000r/min ; 3kW、 4kW、 5kW
1000r/min ; 2kW、 3kW、 4.5kW
仕様相当品形名:R88A-CAGD020S形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子長さ(m)20接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド無定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ