ダイヤトレンド
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
長さ(m)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15399608
品番
DSVPWOM-CAGDS-003-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,648
販売価格(税別)
¥
19,680
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 3kW、4kW、5kW
【400V】
2000r/min ; 3kW、4kW、5kW
1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW
仕様
相当品形名:R88A-CAGD003SR
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
長さ(m)
3
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
14.9
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
G5シリーズ