曜日別特売
DSVPWOM-CAGDS-045-E オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当> ダイヤトレンド 15399748

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)45
内容量1本注文コード15399748品番DSVPWOM-CAGDS-045-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥291,280
販売価格(税別)
264,800

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW
【400V】
2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW
1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW
仕様相当品形名:R88A-CAGD※※※SR形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子長さ(m)45接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする