画像準備中

クラッチカバー(ニッサン)

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーニッサン タイプDS 主な適合純正品番30210-F5500、30210-N4200 注文コード15410345 品番NSC582
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はメーカー・タイプ・主な適合純正品番など126種類から選べます 他の種類を見る
メーカーニッサン 主な適合純正品番30210-F5500、30210-N4200 タイプDS 内径(Φmm)154 外径(Φmm)240 取付ピッチ(mm)280 代表車種ローレル、レパード、フェアレディZ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35463285
2019-08-04
用途:
MTクラッチ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

MTクラッチ交換時に使用します、信頼できるメーカーなので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35462953
2018-11-19
用途:
自動車整備

純正品より安くて品質も良いで何度も購入しています。

対象商品:
35463172
2017-10-27
用途:
工場
有限会社 石毛モータース 様

安価で迅速な対応に感謝しています。また購入したいと思います

対象商品:
17086098
2016-10-14
用途:
クラッチ交換

信頼のメーカー品。
全く問題なく取付・使用できました。

対象商品:
35462953
2015-03-25
用途:
クラッチ交換

純正品と同等に使えてリーズナブル。
メーカー品なので安心です。
ただ、外箱が妙に薄汚れていたのでデッドストックだったのでしょうか・・・
その辺も気にしてもらえると個人消費者にとっては良いと思います。

対象商品:
35462761
2014-07-18
用途:
趣味
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目なので 製品に不満はありませんが 前回より価格が上がっていた なので 今回デスクは 他で買った

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35462917
2014-06-16
用途:
クラッチO/H時
NEST-ENGINEERING 様

メーカー純正指定品なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする