EXEDY
EXEDYの ブレーキパッド・足回り部品
EXEDYの クラッチ
クラッチディスク(イスズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
代表車種
フォワード
主な適合純正品番
1-31260-040-0
注文コード
15410704
品番
ISD193U
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
代表車種・主な適合純正品番
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
イスズ
主な適合純正品番
1-31260-040-0
歯数
(スプライン)10
内径(Φmm)
220
外径(Φmm)
350
大径(Φmm)
(スプライン)44.7
代表車種
フォワード
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。