画像準備中

クラッチディスク(ニッサン)

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番30100-6GG0A、30205-JK40C 代表車種フェアレディZ、スカイライン 注文コード15410914 品番NSD182U
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は主な適合純正品番・代表車種など135種類から選べます 他の種類を見る
メーカーニッサン 主な適合純正品番30100-6GG0A、30205-JK40C 歯数(スプライン)24 内径(Φmm)160 外径(Φmm)240 大径(Φmm)(スプライン)25.6 代表車種フェアレディZ、スカイライン
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35468334
2022-01-19
用途:
自家用農機  日ノ本トラクターE2304  に、加工して、使用。
鈴木モータース 様

自家用 トラクター e2304 に、使用しました。13山の スプラインの製品がなかったから、加工して、使用しました。

対象商品:
35468754
2019-08-04
用途:
MTクラッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

MTクラッチ交換時に使用します、信頼できるメーカーなので助かります。

対象商品:
35468675
2019-06-09
用途:
自動車整備時
農・林・水産業

純正に準ずる品質かと思います。特にどうこうありません。
すぐに、手元に来るので、助かります。

対象商品:
35468447
2018-11-19
用途:
自動車整備

純正品より安くて品質も良いで何度も購入しています。

対象商品:
35468447
2015-07-19
用途:
クラッチ交換

安心の国産、問題ないです。

対象商品:
35468343
2015-03-25
用途:
クラッチ交換

純正品より安く、同等に使えて満足しています。
もう少し価格が安いと良いかなぁ・・・

対象商品:
35468447
2014-06-10
用途:
クラッチO/H時
NEST-ENGINEERING 様

普通に純正品を製造しているメーカーなので、何ら不都合は無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする