本体

PTC-LP6BU5 鍵付きLANケーブル 5M プリンストン 15423444 PTC-LP6BU5 鍵付きLANケーブル 5M プリンストン 15423444

鍵付きLANケーブル 5M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15423444 品番PTC-LP6BU5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。
100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。

質量(g)200(鍵2個込210) 規格カテゴリー6 ケーブル長(m)5 ハウジングPC+ABS プラグ8極8芯/PC ケーブルカテゴリー6(CAT6) RoHS指令(10物質対応)対応 2個(同一キー)
注意
※接続するHUBやパソコンによっては、キーロック部が干渉し、正しく挿入できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする