ワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15425684 品番 a2945120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ワイドな座面でくつろげるおひとり様ソファ。肌触りが良くふわふわの座り心地。ワイドな座面であぐらをかいたり自由な姿勢でリラックス。背7段階リクライニング。肘無しタイプで広々した座面傷防止用のフェルト付き足を外せば目線が下がり空間を広く見せるローソファに!ふわふわで至福の座り心地一部組立式

グリーン 材質構造部材:スチール、脚部:天然木(ラッカー塗装)、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル 質量(kg)(約)10 耐荷重(kg)(約)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×75〜103×64〜80(脚無し46〜62) 座面高(cm)(約)33(脚無し15)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする