MS1-IV-200 ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ ナビス(アズワン) 15437487

MS1-IV-200 ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ ナビス(アズワン) 15437487
MS1-IV-200 ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ ナビス(アズワン) 15437487

ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
内容量1台アイボリーアズワン品番9-1702-04注文コード15437487品番MS1-IV-200
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
昇降のアシストに。

材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)2.5アイボリータイプ1段耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×200アズワン品番9-1702-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする