レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の 下敷き
下敷A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15449588
品番
U613T
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ザラザラタッチで整った文字を書く力が育つ
材質
再生PET樹脂
色
クリアー
サイズ
A4
質量(g)
52(包装資材含む)
タイプ
表/ザラザラ 裏/ツルツル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×300×0.55