下敷A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15449606 品番 U752V
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ザラザラタッチで整った文字を書く力が育つ

材質PVC、紙 バイオレット サイズA4 質量(g)52(包装資材含む) タイプ表/ザラザラ 裏/ツルツル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×300×0.6 ドットサイズ(Φmm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする