SC-200SWM 多機能料理ハサミ フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 15464340

SC-200SWM 多機能料理ハサミ フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 15464340
SC-200SWM 多機能料理ハサミ フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 15464340
SC-200SWM 多機能料理ハサミ フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 15464340
SC-200SWM 多機能料理ハサミ フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 15464340
SC-200SWM 多機能料理ハサミ フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 15464340
SC-200SWM 多機能料理ハサミ フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 15464340
SC-200SWM 多機能料理ハサミ フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 15464340
SC-200SWM 多機能料理ハサミ フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 15464340

多機能料理ハサミ フィットカットカーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
マッシュルームホワイト
内容量1個注文コード15464340品番SC-200SWM
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カーブ刃の切れ味に多彩な機能をプラス!キャンプでも家でも、料理がはかどる!
根本から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の ベルヌーイカーブ刃
食材が滑らず安定して切れる 厚刃&ギザ刃
外して洗える&うっかり外れない あんしん分解設計
細かな凹凸を除去し、汚れが落ちやすい電解研磨加工
がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する がたつき防止リング
やわらかい材質で指への負担を軽減する やわらかグリップ
食洗器対応(家庭用)
刃先端が浮き、テーブルを汚さない
中まで洗える&他のツールが置ける 付属キャップ
野菜の皮むきに ピーラー機能
開栓に 栓抜き機能
ビンのフタを開けられる フタ回し機能
刻む、切り込みを入れるなど 補助ナイフ機能(先端部分)

材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP全長(mm)200マッシュルームホワイト板厚(mm)2.5刃渡り(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする