日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
ラスレスト#60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
15471744
品番
B-A009-5L
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クーリングタワーの冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
用途
クーリングタワーの冷却管のスケール防止
成分
ホスホン酸塩
容量(L)
5
pH
10.1以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
4.8(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.24(原液)
表面張力(mN/m)
71(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。