日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカヒビター#325
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
15471830
品番
B-A020-10L
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途
鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆
成分
特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)
容量(L)
10
pH
11.7(原液)
外観
黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
7.2(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
58(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。