日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカヒビター#23
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
15471875
品番
B-A024-10L
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途
アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。
成分
特殊アニオン系有機化合物
容量(L)
10
pH
8.1以下(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.4(原液/40℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
35(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。