日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカP-700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(600cc)
注文コード
15472024
品番
B-Z027-600cc
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤
用途
超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止
ワイヤーカット加工中のワークの防錆
成分
脂肪酸塩、鉱油ワックス 他
比重
0.84(60℃)
引火点(℃)
121
外観
緑色ペースト
動粘度(mm
2
/s)
7000(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※可燃性であるため、火気の無い所でご使用下さい