日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカオイルライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
15472058
品番
B-Z059-18L
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油
用途
鉄鋼の屋内防錆
成分
石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他
容量(L)
18
引火点(℃)
50
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.1(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.81
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。