日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカモールドクリーンMC-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
15472119
品番
C-A023-20L
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去する洗浄剤
用途
プラスチック成型後の樹脂焼けの除去
成分
界面活性剤、水酸化ナトリウム、ビルダー、防錆剤、その他
容量(L)
20
対応材質
樹脂
pH
13.5(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
1.7(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
62(5%溶液)
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験を行ってからご使用下さい。