日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカエコクリーナーN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15472137
品番
C-A034-5L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
中性タイプの多目的クリーナー
用途
工場の機械類、工具部品類のグリース、油汚れ等の洗浄。部品・ワークの脱脂洗浄。 工場内およびオフィス内の清掃洗浄
成分
界面活性剤、溶剤、ビルダー、香料、その他
容量(L)
5
対応材質
機械部品
pH
8.3(原液)
主な用途
油汚れ
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
5.1(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
31(5%溶液)
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい