日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカファインクリーンE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(420mL×6本)
注文コード
15472155
品番
C-G003-6P
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤
用途
精密機器、電子機器等の油汚れ、ホコリ、粉塵の除去
成分
石油エーテル、LPG、その他
容量(mL)
420
対応材質
精密機器、電子機器等
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0以下
主な用途
油汚れ
外観
無色透明液体
危険等級
U
動粘度(mm
2
/s)
0.92(原液/15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1260mL
比重(at15℃)
0.64(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい