日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
15472794
品番
C-A030-18L
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途
工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄
成分
界面活性剤、ビルダー、染料、その他
容量(L)
18
pH
12.8(原液/20℃)
外観
淡青色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
12(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
表面張力(mN/m)
33(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。